Kestomagneettinivel 1-sivuinen, magneettinen, AlNiCo

Tuote nro.: 085960
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
219 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 25 mm
Leveys 29 mm
Pituus 60 mm
Sisältö yksittäisosa
Tuotetyyppi magneettinivel
Muoto suorakulma
Kiinnitysmahdollisuus kyllä
Lämpötila maks. 220 °C
Nimellispitovoima 120 N
Magneettiytimen materiaali alumiini-nikkeli-koboltti
Pinnan materiaali muovia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Valmistajan numero 920OTPR

Kuvaus

Malli:

Magneetit voi asettaa mihin tahansa haluttuun kulmaan.
Lämmönkestävä 220 °C asti, 1 magneettinen sivu.