Scharnierende permanente magneet aan 1 kant magnetisch, AlNiCo

Artikelnummer: 085960
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 25 mm
Breedte 29 mm
Lengte 60 mm
Inhoud losse onderdelen
Producttype magneet koppelstuk
Vorm rechthoek
Met bevestigingsmogelijkheid ja
Temperatuur max. 220 °C
Nominale houdkracht 120 N
Materiaal magneetkern aluminium-nikkel-kobalt
Materiaal oppervlak kunststof

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085960
EAN/GTIN 2050000965371
Nummer fabrikant 920OTPR

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetblokken kunnen in elke willekeurige hoek worden vastgezet.
Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C, 1 kant magnetisch.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid