Permanentmagnetlänk ensidig magnetisk, AlNiCo

Art-nr.: 085960
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
211 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjd 25 mm
Bredd 29 mm
Längd 60 mm
Innehåll enkeldel
Produktslag magnetlänk
Form rektangel
Med fästmöjlighet ja
Temperatur max. 220 °C
Nominell vidhäftningskraft 120 N
Material, magnetisk kärna aluminium-nickel-kobalt
Material, yta plast

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085960
EAN/GTIN 2050000965371
Tillverkarens nummer 920OTPR

Benämning

Utförande:

Magnetblocken kan fixeras i godtycklig vinkel.
Temperaturbeständig upp till 220 °C, 1 sida magnetisk.