Stalni zglobni magnetski kutnik jednostrani magnetski

Artikl br.: 085960
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna nazivna snaga stezanja 120 N
Duljina pojedinačnog bloka 60 mm
Širina pojedinačnog bloka 29 mm
Visina jednog bloka 25 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
maksimalna postojanost na temperaturi 220 °C
Vrsta proizvoda Zglobni magnetski kutnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Broj proizvođača 920OTPR

Opis

Izvedba:

Blokovi magneta se mogu učvrstiti pod proizvoljnim kutem.
Postojan na temperaturu do najviše 220°C, 1 površina magnetska.