{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højde | 25 mm | |
| Bredde | 29 mm | |
| Længde | 60 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | magnetled | |
| Form | firkant | |
| med fastgørelsesmulighed | ja | |
| Temperatur maks. | 220 °C | |
| Nom. holdekraft | 120 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | aluminium-nikkel-kobolt | |
| Materiale, overflade | kunststof |
| Artikelnummer | 085960 | |
| EAN/GTIN | 2050000965371 | |
| Producentnummer | 920OTPR |