{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura | 25 mm | |
| Anchura | 29 mm | |
| Longitud | 60 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Articulación magnética | |
| Forma | rectángulo | |
| con posibilidad de fijación | sí | |
| Temperatura máx. | 220 °C | |
| Fuerza de sujeción nominal | 120 N | |
| Material núcleo del imán | Aluminio-níquel-cobalto | |
| Material superficie | plástico |
| Número de artículo | 085960 | |
| EAN / GTIN | 2050000965371 | |
| Número del fabricante | 920OTPR |