Lankstas su nuolatiniu magnetu 1 pusė magnetinė, AlNiCo

Prekės Nr.: 085960
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis
25 mm
Plotis
29 mm
Ilgis
60 mm
Turinys
atskira dalis
Produkto rūšis
magnetinis šarnyras
Forma
stačiakampis
Su tvirtinimo galimybe
taip
Temperatūra maks.
220 °C
Nominalioji sukibimo jėga
120 N
Medžiaga magnetinė šerdis
aliuminio, nikelio ir kobalto
Medžiagos paviršius
iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Gamintojo numeris 920OTPR

Aprašymas

Modelis:

Magnetinius blokus galima užfiksuoti bet kuriuo pageidaujamu kampu.
Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C, 1 pusė magnetinė.