{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Hauteur |
25 mm
|
|
| Largeur |
29 mm
|
|
| Longueur |
60 mm
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Type de produit |
assemblage magnétique articulé
|
|
| Forme |
rectangulaire
|
|
| Avec possibilité de fixation |
oui
|
|
| Température max. |
220 °C
|
|
| Force d’attraction |
120 N
|
|
| Matériau noyau magnétique |
aluminium-nickel-cobalt
|
|
| Matériau surface |
plastique
|
| Référence article | 085960 | |
| EAN / GTIN | 2050000965371 | |
| Réf. fabricant | 920OTPR |