• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Permanent-Magnetgelenk 1-seitig magnetisch, AlNiCo

Artikel-Nr.: 085960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 25 mm
Breite 29 mm
Länge 60 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Magnetgelenk
Form Rechteck
mit Befestigungsmöglichkeit ja
Temperatur max. 220 °C
Nennhaltekraft 120 N
Material Magnetkern Aluminium-Nickel-Cobalt
Material Oberfläche Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Herstellernummer 920OTPR

Beschreibung

Ausführung:

Magnetblöcke können in jedem beliebigen Winkel fixiert werden.
Temperaturbeständig bis maximal 220 °C, 1 Seite magnetisch.