Bębny kablowe G7 z pierścieniem ślizgowym, Typ: SR

Nr art.: 081111 SR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja
Długość przewodu 40 m
Klasa przewodu H07BQ-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie sieciowe 250 V
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy drogowy
Część opisana, Pomarańczowy drogowy Kabel
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 40 m
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 4
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Obszar zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla Kabel pancerny
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Numer producenta K7SR40QTFH
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Wersje SR z pierścieniem ślizgowym zapobiegają splątaniu przewodów. Dzięki podwójnie prowadzonym stykom pierścieni ślizgowych możliwa jest łatwa i bezpieczna praca.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Wskazówka:

Na zamówienie oferujemy nadruk na kablach o długości co najmniej 100 m za opłatą.