Motalica za kabele G7 s kliznim prstenom SR

Artikl br.: 081111 SR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Mrežni napon 250 V
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Materijal za kućišta Puna plastika
Boja kabla narančasto
Duljina kabela 40 m
Broj utičnica 4
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Broj proizvođača K7SR40QTFH

Opis

Izvedba:

SR izvedba s kliznim prstenom sprječava petljanje vodova. Dvostruko vođeni kontakti kliznog prstena omogućuju jednostavan i siguran rad.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.