Kabeltromle G7 med slibering, Type: SR

Art.-nr.: 081111 SR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Rusland; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Kabellængde 40 m
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 3G1,5
Netspænding 250 V
Farvetone, blå Signalblå
Farvetone, orange Trafikorange
beskrevet del, Trafikorange Kabel
IP-kapslingsklasse IP44
Energiforsyning med kabel
Farve blå; orange
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Længde, kabel 40 m
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 4
Nominel spænding, stikkontakt 250 V
Produkttype kabeltromle
Brugsområde indendørs; udendørs
Egenskaber slagfast; stænkvandsbeskyttet; bæregreb
Materiale, hus kunststof
Materiale, kabel panserkabel
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081111 SR
EAN/GTIN 4003644022502
Producentnummer K7SR40QTFH
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

SR-udførelserne med slibering forhindrer, at ledninger sætter sig fast. Takket være de dobbeltførte sliberingkontakter er det dermed muligt at udføre enkelt og sikkert arbejde.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

Vi tilbyder gerne kabelpåtryk fra 100 m kabellængde på forespørgsel mod et tillægsgebyr.