G7 kábeldob kontaktgyűrűvel SR

Cikkszám: 081111 SR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Hálózati feszültség 250 V
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Ház anyaga Teljesen műanyag
Kábel színe narancssárga
Kábelhossz 40 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Gyártó száma K7SR40QTFH

Leírás

Kivitel:

A kontaktgyűrűs SR kivitelek megakadályozzák a vezetékek összecsomózódását. A kettős megvezetésű kontaktgyűrűs érintkezőknek köszönhetően egyszerű és biztonságos munkavégzés lehetséges.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.