• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Kabeltrumma G7 med släpring, Typ: SR

Art-nr.: 081111 SR
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
nätspänning 250 V
Kabelklass H07BQ-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Pansarkabel
Material hus Helt av plast
Kabelfärg orange
kabellängd 40 m
Antal uttag 4
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081111 SR
EAN/GTIN 4003644022502
Tillverkarens nummer K7SR40QTFH
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

SR-utförandena med släpring förhindrar knutar på ledningarna. Tack vare de dubbelt dragna släpringkontakterna blir då ett enkelt och säkert arbete möjligt.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Anmärkning:

Gerne bieten wir Ihnen eine Kabelbedruckung ab 100 m Kabellänge auf Anfrage gegen Aufpreis an.