Bobina de cables G7 con anillo abrasivo, Tipo: SR

Número de artículo: 081111 SR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 40 m
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 3G1,5
Tensión de red 250 V
Clase de protección IP: IP44
Serie G7
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; naranja; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 40 m
Cantidad, Toma de corriente 4
Tipo de producto Bobina de cables
Características Resistente a los golpes; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte
Material carcasa plástico
Material cable Cable blindado
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Número del fabricante K7SR40QTFH
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Las versiones SR con anillo colector evitan que los cables se enreden. Gracias a los contactos de anillo de rectificado doblemente guiados, es posible un trabajo sencillo y seguro.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Nota:

Si lo desea, le ofrecemos la posibilidad de imprimir el cable a partir de una longitud de 100 m, previa solicitud y con un recargo adicional.