Kabelový buben G7 s brusným kroužkem, Typ: SR

Artiklové číslo: 081111 SR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Délka kabelu 40 m
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Síťové napětí 250 V
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Oranžová Dopravní oranžová
Popsaná část, Dopravní oranžová Kabel
Typ krytí IP IP44
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Oranžová
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 40 m
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu Pancéřový kabel
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Číslo výrobce K7SR40QTFH
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Provedení SR s brusným kroužkem brání zauzlování kabelů. Díky dvojitě vedeným kontaktům brusných kroužků je tak umožněna snadná a bezpečná práce.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Poznámka:

Na vyžádání vám rádi nabídneme potisk kabelů od délky 100 m za příplatek.