{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Per i paesi | Austria; Belgio; Francia; Germania; Paesi Bassi; Polonia; Repubblica Ceca; Russia | |
| Lunghezza cavo | 40 m | |
| Classe del cavo | H07BQ-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Tensione di rete | 250 V | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu segnale | |
| Tonalità cromatica, arancione | Arancio traffico | |
| Parte descritta, Arancio traffico | Kabel | |
| Grado di protezione IP | IP44 | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | blu; arancione | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Lunghezza cavo | 40 m | |
| Modello di presa | F | |
| Numero, Presa di corrente | 4 | |
| Tensione nominale, Presa di corrente | 250 V | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo | |
| Campo di impiego | campo esterno; campo interno | |
| Caratteristiche | Es. resistente agli urti; Con protezione antispruzzo; maniglia | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Materiale del cavo | Cavo corazzato | |
| Tipo di collegamento | Presa di corrente |
| Codice articolo | 081111 SR | |
| EAN / GTIN | 4003644022502 | |
| Codice del produttore | K7SR40QTFH | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |