{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Rusija; Češka | |
| Dolžina kabla | 40 m | |
| Razred kabla | H07BQ-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Omrežna napetost | 250 V | |
| Barvni odtenek, modra | Signalno modra | |
| Barvni odtenek, oranžna | Prometno oranžna | |
| Opisan del, Prometno oranžna | Kabel | |
| Vrsta zaščite IP | IP44 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | modra; oranžna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Dolžina kablov | 40 m | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Število, vtičnica | 4 | |
| Nazivna napetost, vtičnica | 250 V | |
| Vrsta izdelka | kabelski bobni | |
| Področje uporabe | notranje področje; zunanje področje | |
| Lastnosti | odporno proti udarcem; zaščita pred brizgajočo vodo; nosilni ročaj | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Material kabla | oklepni kabel | |
| Vrsta priključka | vtičnica |
| Številka izdelka | 081111 SR | |
| EAN/GTIN | 4003644022502 | |
| Številka proizvajalca | K7SR40QTFH | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |