Kabelhaspel G7 met sleepring SR

Artikelnummer: 081111 SR
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Netspanning 250 V
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Materiaal behuizing Volledig kunststof
Kabelkleur oranje
Kabellengte 40 m
Aantal contactdozen 4
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081111 SR
EAN/GTIN 4003644022502
Nummer fabrikant K7SR40QTFH

Omschrijving

Uitvoering:

De SR-uitvoeringen met sleepring voorkomen dat de leidingen in de knoop raken. Dankzij de dubbelgeleide sleepringcontacten is eenvoudig en veilig werken mogelijk.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.