Káblový bubon G7 s klzným krúžkom, Typ: SR

Č. pol.: 081111 SR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Sieťové napätie 250 V
Trieda kábla H07BQ-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla pancierový kábel
Materiál púzdra celoplastový
Farba kábla oranžová
Dĺžka kábla 40 m
Počet zásuviek 4
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081111 SR
EAN/GTIN 4003644022502
Číslo výrobcu K7SR40QTFH
Výrobca HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Verzie SR s klzným krúžkom zabraňujú zamotaniu káblov. Vďaka dvojito vedeným kontaktom s klzným krúžkom je tak možná jednoduchá a bezpečná práca.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka