Kabelių būgnas G7 su šlifavimo žiedu, Tipas: SR

Prekės Nr.: 081111 SR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija
Laido ilgis 40 m
Kabelio klasė H07BQ-F
Kabelio sandara 3G1,5
Tinklo įtampa 250 V
Spalvų tonai, mėlyna Signalinė mėlyna
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Eismo oranžinė
aprašyta dalis, Eismo oranžinė Kabel
IP apsaugos klasė IP44
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Kabelio ilgis 40 m
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 4
Vardinė įtampa, kištukas 250 V
Produkto rūšis kabelių būgnas
Paskirtis išorė; vidus
Savybės atspar. smūgiams; su apsauga nuo drėgmės; rankena
Korpuso medžiaga iš plastiko
Kabelio medžiaga armuotas kabelis
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Gamintojo numeris K7SR40QTFH
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

SR modeliai su šlifavimo žiedu apsaugo laidus nuo susiraizgymo. Dėl dvigubo slydimo žiedo kontaktų darbą įmanoma atlikti paprastai ir saugiai.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Pastaba:

Pagal užklausą, siūlome kabelių ženklinimą nuo 100 m kabelio ilgio už papildomą mokestį.