Urządzenie do pompowania opon Szybkozłącze, typ: PRO

Nr art.: 080138 PRO
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. zakres pomiarowy 0 bar
Maks. zakres pomiarowy 12 bar
Średnica wyświetlacza 80 mm
Długość użytkowa węża 500 mm
Materiał przyłącza stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Urządzenie do pompowania opon
Ciśnienie robocze maks. 12 bar
Wąż w zestawie tak
Typ przyłącza Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Numer producenta 080138 PRO
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne urządzenie do napełniania opon dla profesjonalistów, z tworzywa sztucznego, z zabezpieczonym manometrem o ⌀ 80 mm. Proces napełniania i redukcji ciśnienia sterowane dźwignią aktywacyjną. Wersja skalibrowana. Zawiera stalową złączkę wtykową do złącza NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenia przeznaczone do użytku na publicznych stacjach paliw (o zakresie pomiarowym 0-4 i 0-10 bar) są dopuszczone do użytku i skalibrowane przez urząd legalizacyjny (plakietka kalibracyjna na tarczy manometru).
  • Ważność pierwszej kalibracji wynosi 2 lata.
  • Po upływie okresu kalibracji należy ponownie skalibrować urządzenie.
  • Produkt należy stosować jako ręczny przyrząd do pomiaru ciśnienia w oponach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Kierowanie ręcznego przyrządu do pomiaru ciśnienia w oponach na ludzkie ciało lub zwierzęta. Przekraczanie zalecanych wartości maksymalnych ciśnienia roboczego i maksymalnej wartości skali manometru. Stosowanie w obszarach roboczych maszyn podczas ich pracy. Używanie bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Używanie do celów innych niż przewidziane przez producenta. Niezatwierdzone modyfikacje lub uszkodzenia urządzenia.