• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Persluchtbandenvulapparaat Momentstekker, Type: PRO

Artikelnummer: 080138 PRO
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening door middel van perslucht aangedreven
Materiaal behuizing kunststof
Meetbereik min. 0 bar
Meetbereik max. 12 bar
Diameter display 80 mm
Lengte slang bruikbaar 500 mm
Materiaal aansluiting staal
Inhoud losse onderdelen
Producttype bandenvulapparaat
Bedrijfsdruk max. 12 bar
Slang inbegrepen ja
Aansluitingstype Snelkoppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080138 PRO
EAN/GTIN 4069515025010
Nummer fabrikant 080138 PRO
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste professionele bandenvuller van kunststof met beschermde manometer ⌀ 80 mm. Vullen en drukreductie aan de ontkoppelhendel bestuurbaar. Geijkte uitvoering. Incl. steeknippel staal voor koppeling NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Apparaten voor gebruik bij openbare tankstations (met meetbereik 0 – 4 bar en 0 – 10 bar) zijn door de ijkinstantie goedgekeurd en geijkt (ijksticker op de manometerschijf).
  • De geldigheid van de eerste ijking bedraagt 2 jaar.
  • Het apparaat opnieuw ijken na afloop van de ijktermijn.
  • Het product is bedoeld voor gebruik als handmatige hand-bandenvulmeter.

Onjuist gebruik
  • Handbandenvulmeter op het menselijk lichaam of dieren richten. Overschrijding van de aanbevolen maximale waarden voor de bedrijfsdruk en de maximale waarde van de schaal van de manometer. Gebruik in werkgebieden van machines tijdens de werking hiervan. Gebruik zonder de passende beschermingsmiddelen. Gebruik voor andere dan de door de fabrikant beoogde doeleinden. Niet-goedgekeurde wijzigingen of benadelingen van het apparaat.