Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: PRO

Artikel-Nr.: 080138 PRO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
PRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Herstellernummer 080138 PRO
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Profi-Reifenfüller aus Kunststoff mit geschütztem Manometer ⌀ 80 mm. Befüllung und Druckreduzierung am Auslösehebel steuerbar. Geeichte Ausführung. Inkl. Stecknippel Stahl für Kupplung NW 7,2 – 7,8.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geräte für den Gebrauch an öffentlichen Tankstellen (mit Messbereich 0 - 4 bar und 0 - 10 bar) sind von der Eichbehörde zugelassen und geeicht (Eichplakette auf der Manometerscheibe).
  • Die Gültigkeit der Ersteichung beträgt 2 Jahre.
  • Nach Ablauf der Eichfrist das Gerät nacheichen.
  • Das Profukt ist als manueller Handreifenfüllmesser einzusetzen.

Sachwidriger Einsatz
  • Handreifenfüllmesser auf den menschlichen Körper oder Tiere richten Überschreitung der empfohlenen Höchstwerte für den Betriebsdruck und den maximalen Wert der Skala des Manometers Einsatz in Arbeitsbereichen von Maschinen während deren Betrieb Nutzung ohne entsprechende Schutzausrüstung Einsatz zu anderen als den vom Hersteller vorgesehenen Zwecken Ungenehmigte Änderungen oder Beeinträchtigungen des Geräts.

Services & Produktberater