Trykluft-dækpumpe Momentstik, Type: PRO

Art.-nr.: 080138 PRO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning trykluftdrevet
Materiale, hus kunststof
Måleområde min. 0 bar
Måleområde maks. 12 bar
Diameter, display 80 mm
Længde, brugbar slange 500 mm
Materiale, tilslutning stål
Indhold enkelt del
Produkttype dækpumpe
Driftstryk maks. 12 bar
Slange, inkluderet ja
Tilslutningstype Lynkobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080138 PRO
EAN/GTIN 4069515025010
Producentnummer 080138 PRO
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust og professionel til opblæsning af dæk, af plast med beskyttet manometer ⌀ 80 mm. Påfyldning og trykreducering kan styres med udløsningshåndtaget. Kalibreret design. Inkl. stiknippel af stål til kobling NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Apparater til brug på offentlige tankstationer (med måleområde 0 - 4 bar og 0 - 10 bar) er godkendt og kalibreret af den tyske kalibreringsmyndighed (kalibreringsmærke findes på manometerskiven).
  • Den første kalibrering er gyldig i 2 år.
  • Efter udløbet af kalibreringsperioden skal udstyret kalibreres igen.
  • Produktet skal anvendes som manuel dæktryksmåler.

Ukorrekt anvendelse
  • At rette udstyret mod mennesker eller dyr. Overskridelse af de anbefalede maksimale værdier for driftstryk og den maksimale værdi på manometerets skala. Anvendelse i arbejdsområder med maskiner under drift uden det nødvendige beskyttelsesudstyr. Anvendelse til andre formål end angivet af producenten. Uautoriserede ændringer eller formindskelse af udstyrets virkning.