{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Material da caixa | plástico | |
| Faixa de medição mín. | 0 bar | |
| Faixa de medição máx. | 12 bar | |
| Diâmetro do visor | 80 mm | |
| Comprimento útil da mangueira | 500 mm | |
| Material da ligação | aço | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | aparelho de enchimento dos pneus | |
| Pressão de serviço máx. | 12 bar | |
| Mangueira incluída | sim | |
| Tipo de ligação | Acoplamento rápido |
| Número do artigo | 080138 PRO | |
| EAN/GTIN | 4069515025010 | |
| Número do fabricante | 080138 PRO | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |