Hustilka pneumatik rychloupínací koncovka, Typ: PRO

Artiklové číslo: 080138 PRO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál pouzdra plast
Rozsah měření min. 0 bar
Rozsah měření max. 12 bar
Průměr displeje 80 mm
Délka hadice použitelná 500 mm
Materiál připojení ocel
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Hustilka pneumatik
Provozní tlak max 12 bar
Včetně hadice ano
Typ přípojky Rychlospojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Číslo výrobce 080138 PRO
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní profi hustilka z plastu s manometrem ⌀ 80 mm. Možnost ovládání plnění a redukce tlaku pomocí páčky. Kalibrovaný design. Včetně zástrčné vsuvky z oceli pro spojku NW 7,2–7,8.

Warning:

Stanovené použití
  • Přístroje pro použití na veřejných čerpacích stanicích (s rozsahem měření 0–4 bary a 0–10 barů) jsou schváleny a kalibrovány kalibračním úřadem (kalibrační štítek na manometru).
  • Platnost první kalibrace je 2 roky.
  • Po uplynutí doby platnosti kalibrace přístroj znovu zkalibrujte.
  • Tento výrobek je určen k ručnímu měření tlaku v pneumatikách.

Nesprávné použití
  • Směřování ručního měřiče tlaku v pneumatikách na lidské tělo nebo na zvířata Překračování doporučených maximálních hodnot provozního tlaku a maximálních hodnot na stupnici manometru Použití a v pracovních prostorách strojů za provozu Používání bez odpovídajícího ochranného vybavení a zařízení Používání k jiným účelům, než pro které byl výrobek výrobcem určen Nedovolené změny nebo zásahy do přístroje.