Gonfleur de pneus à air comprimé Raccord de couple, Type: PRO

Réf.: 080138 PRO
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau boîtier plastique
Plage de mesure min 0 bar
Plage de mesure max. 12 bar
Diamètre écran 80 mm
Longueur de tuyau utilisable 500 mm
Matériau raccord acier
Sommaire pièce unique
Type de produit gonfleur de pneus
Pression de service max. 12 bar
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccord rapide

Identification et classification

Référence article 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Réf. fabricant 080138 PRO
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gonfleur de pneus professionnel robuste en plastique avec manomètre protégé ⌀ 80 mm. Remplissage et réduction de la pression sur le levier de déclenchement. Modèle étalonné. Avec raccord en acier pour raccord NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Utilisation normale
  • Les appareils destinés à être utilisés dans les stations-service publiques (avec une plage de mesure de 0 à 4 bars et de 0 à 10 bars) sont homologués et étalonnés par l’organisme compétent (plaquette d’étalonnage sur le cadran du manomètre).
  • La validité du premier étalonnage est de 2 ans.
  • Après expiration du délai d’étalonnage, réétalonner l’appareil.
  • Le produit doit être utilisé comme gonfleur de pneus manuel.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Diriger le gonfleur de pneus manuel vers les personnes ou les animaux. Dépassement des valeurs maximales recommandées pour la pression de service et de la valeur maximale du cadran du manomètre. Utilisation dans les zones de travail de machines pendant leur fonctionnement. Utilisation sans équipement de protection approprié. Utilisation à des fins autres que celles prévues par le fabricant. Modifications ou altérations non autorisées de l’appareil.