Pistola gonfiaggio pneum. ad aria compr. testina di gonfiaggio, Modello: PRO

Codice art.: 080138 PRO
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
PRO
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Codice del produttore 080138 PRO
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta pistola di gonfiaggio professionale in plastica con manometro ammortizzato di ⌀ 80 mm. Riempimento e riduzione della pressione controllabili mediante la leva di rilascio. Esecuzione calibrata. Incluso innesto in acciaio per giunto NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Uso previsto
  • Gli strumenti destinati all’uso nelle stazioni di servizio pubbliche (con intervallo di misura 0 - 4 bar e 0 - 10 bar) sono omologati e tarati dall’autorità di taratura (bollino di taratura sul quadrante del manometro).
  • La validità della taratura iniziale è di 2 anni.
  • Alla scadenza del periodo di taratura, ritarare l’apparecchio.
  • Il prodotto è da utilizzare come manometro per pneumatici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Puntare il manometro per pneumatici contro il corpo umano o gli animali. Superare i valori massimi raccomandati per la pressione di esercizio e il valore massimo della scala del manometro. Utilizzare il manometro nelle aree di lavoro delle macchine durante il loro funzionamento. Utilizzare il manometro senza dispositivi di protezione adeguati. Utilizzare il manometro per scopi diversi da quelli previsti dal produttore. Apportare modifiche o alterazioni non autorizzate all’apparecchio.