Pnevmatska naprava za polnjenje pnevmatik Hitri vtič, Tip: PRO

Št. art.: 080138 PRO
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje na stisnjen zrak
Material ohišja umetne mase
Merilno območje min. 0 bar
Merilno območje maks. 12 bar
Premer zaslona 80 mm
Dolžina cevi, uporabna 500 mm
Material priključka jeklo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka naprava za polnjenje pnevmatik
Delovni tlak maks. 12 bar
Cev je vključena da
Vrsta priključka Hitra spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080138 PRO
EAN/GTIN 4069515025010
Številka proizvajalca 080138 PRO
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusten profesionalni polnilnik pnevmatik iz umetne mase z zaščitenim manometrom ⌀ 80 mm. Polnjenje in zmanjševanje tlaka lahko upravljate s sprožilno ročico. Umerjena različica. Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom za spojko NW 7,2–7,8.

Warning:

Namen uporabe
  • Naprave za uporabo na javnih bencinskih servisih (z merilnim območjem 0–4 bar in 0–10 bar) so odobrene in kalibrirane s strani organa za kalibriranje (ploščica kalibriranja na plošči manometra).
  • Prva kalibracija velja 2 leti.
  • Po izteku kalibracijskega obdobja napravo ponovno kalibrirajte.
  • Izdelek se uporablja kot ročni merilnik tlaka v pnevmatikah.

Napačna uporaba
  • Ročni merilnik tlaka v pnevmatikah se usmerja na človeško telo ali živali. Preseganje priporočenih najvišjih vrednosti za delovni tlak in najvišjo vrednost na lestvici manometra. Uporaba v delovnih območjih strojev med njihovim delovanjem. Uporaba brez ustrezne zaščitne opreme. Uporaba za namene, ki niso predvideni s strani proizvajalca. Neodobrene spremembe ali posegi v napravo.