Inflador de neumáticos de aire comprimido Enchufe de clip, Tipo: PRO

Número de artículo: 080138 PRO
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Material carcasa plástico
Capacidad de medición mín. 0 bar
Capacidad de medición máx. 12 bar
Diámetro display 80 mm
Longitud útil del tubo flexible 500 mm
Material conexión acero
Contenido pieza única
Tipo de producto Inflador de neumáticos
Presión de funcionamiento máx. 12 bar
Tubo flexible incluido sí
Tipo de conexión Acoplamiento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Número del fabricante 080138 PRO
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Inflador de neumáticos profesional resistente de plástico con manómetro protegido de ⌀ 80 mm. Llenado y reducción de la presión controlable en la palanca de liberación. Vesión calibrada. Incluye boquilla portatubos de acero para acoplamiento NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Los dispositivos para uso en estaciones de servicio públicas (con un rango de medición de 0 a 4 bar y de 0 a 10 bar) están homologados y calibrados por la autoridad de calibración (placa de calibración en el disco del manómetro).
  • La validez de la calibración inicial es de 2 años.
  • Volver a calibrar el dispositivo una vez transcurrido el plazo de calibración.
  • El producto se utiliza como medidor manual de presión de neumáticos.

Utilización indebida
  • Apuntar el medidor manual de presión de neumáticos al cuerpo humano o a animales. Superar los valores máximos recomendados para la presión de funcionamiento y el valor máximo de la escala del manómetro. Usar en áreas de trabajo de máquinas durante su funcionamiento. Usar sin el equipo de protección adecuado. Usar para fines distintos a los previstos por el fabricante. Realizar modificaciones o alteraciones no autorizadas en el dispositivo.