Pistol cu aer comprimat pentru umflat anvelope cu conector cu clips, Tip: PRO

Cod articol.: 080138 PRO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei plastic
Domeniu de măsurare min. 0 bar
Domeniu de măsurare max. 12 bar
Diametrul afișajului 80 mm
Se poate utiliza lungimea furtunului 500 mm
Material conexiune oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor
Presiune de funcționare max. 12 bar
Furtun inclus da
Tipul conexiunii Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Număr producător 080138 PRO
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Aparat robust din plastic pentru umflarea profesională a pneurilor, cu manometru protejat, cu ⌀ 80 mm. Umplerea şi reducerea presiunii se pot comanda de la pârghia de declanşare. Design calibrat. Cu niplu de înfişare din oţel, pentru cuplaj NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Aparatele destinate utilizării în stațiile de alimentare publice (cu domeniul de măsurare 0 - 4 bar și 0 - 10 bar) sunt omologate și calibrate de către autoritatea de calibrare (plăcuța de calibrare pe cadranul manometrului).
  • Valabilitatea calibrării inițiale este de 2 ani.
  • După expirarea termenului de calibrare, recalibrați aparatul.
  • Utilizați produsul ca manometru manual pentru umflarea anvelopelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Îndreptarea manometrului pentru umflarea anvelopelor către corpul uman sau animale Depășirea valorilor maxime recomandate pentru presiunea de funcționare și a valorii maxime a scalei manometrului Utilizarea în zone de lucru ale mașinilor în timpul funcționării acestora Utilizarea fără echipament de protecție potrivit Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute de producător Modificări sau alterări neautorizate ale aparatului.