Pneumatinis padangų užpildymo prietaisas Kištukas, Tipas: PRO

Prekės Nr.: 080138 PRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Korpuso medžiaga iš plastiko
Matavimo diapazonas min. 0 bar
Matavimo diapazonas maks. 12 bar
Ekrano skersmuo 80 mm
Žarnos ilgis naudojama 500 mm
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis padangų pripūtimo prietaisas
Darbinis slėgis maks. 12 bar
Su žarna taip
Jungties tipas Greitojo jungimo mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080138 PRO
EAN / GTIN 4069515025010
Gamintojo numeris 080138 PRO
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas profesionalus padangų užpildymo prietaisas iš plastiko su apsaugotu manometru ⌀ 80 mm. Užpildymas ir slėgio mažinimas kontroliuojami atlaisvinimo svirtimi. Kalibruotas modelis. Komplekte yra kištukinė plieninė mova, skirta jungčiai NW 7,2 – 7,8.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrenginiai, skirti naudoti viešosiose degalinėse (matavimo diapazonas 0–4 bar ir 0–10 bar), yra patvirtinti ir kalibruoti kalibravimo institucijos (kalibravimo lipdukas ant manometro disko).
  • Pirminio kalibravimo galiojimo laikas yra 2 metai.
  • Pasibaigus kalibravimo galiojimui, prietaisą reikia kalibruoti iš naujo.
  • Produktas skirtas naudoti kaip rankinis padangų pripūtimo matuoklis.

Netinkamas naudojimas
  • Rankinis padangų pripūtimo matuoklis, nukreiptas į žmogaus kūną ar gyvūnus, viršija rekomenduojamas maksimalias darbinio slėgio ir manometro skalės vertes. Prietaisas naudojamas mašinų darbo vietose, kai jos veikia, be atitinkamos apsauginės įrangos. Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį. Neleistini prietaiso pakeitimai ar pažeidimai.