Krążki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1, ⌀ 150 mm, ziarnistość: 240

Nr art.: 567775 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    4,02 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    3,36 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 350 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia drobne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 7
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 240 siateczka
Do materiału aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567775 240
EAN / GTIN 4002748778216
Numer producenta 177821
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 800, powlekany stearyną), o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu .
Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A). Spód krążka laminowany welurem pętelkowym i samoprzyczepny umożliwia szybką wymianę krążków.
z 6 otworami do szlifierek Atlas Copco Schleifer RO150 (nr 073700-150), również dla Bosch, Metabo itp.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzywa sztucznego.
Na szlifierkach mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567885 / 567990. Maksymalna prędkość obwodowa 40 m/s.