9752 Foam insert Kraftform Kompakt with ratchet functionality set 1, 24 pieces

Nr art.: 05150152001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny szary
Seria Kraftform Kompakt
Oznaczenie producenta 9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Kolor Szare; Czarny
Liczba wycięć na narzędzia 24 szt.
Liczba 24
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki miękkie
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 172 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150152001
EAN / GTIN 4013288232533
Numer producenta 05150152001
Numer L L60020 104676
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Durable foam insert
  • two-coloured for quick identification of missing parts
  • suitable for the Tool Rebel roller cabinet.
  • Equipped with one 838 RA-R M bitholding screwdriver with ratchet functionality and Rapidaptor quick-release chuck
  • one 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet functionality and Rapidaptor quick-release chuck
  • one 816 R bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, one Zyklop 8001 A Mini bit ratchet, all bitholding screwdrivers and the Mini bit ratchet for 1/4″ bits
  • 18 tough bits (1/4″, 89 mm long), one 870/1 connection part (1/4″ external hexagon to 1/4″ external square head
  • 25 mm long)
  • one 9500 magnetiser for magnetising and demagnetising tool tips.

Zaleta:

  • Durable foam insert, each tool has its own place; two-coloured, missing tools will quickly be noticed
  • Optimum fit for the best possible removal of the tools from the foam insert
  • 838 RA-R M bitholding screwdriver with integrated ratchet functionality (fine toothing, 36 teeth, return angle 10°) for 1/4″ bits
  • 416 RA T-handle bitholding screwdriver with integrated ratchet (fine toothing, 80 teeth, return angle 4,5°) for 1/4″ bits
  • Ergonomic 2-component T-handle

W dostawie:

  • 9752 Foam insert Kraftform Kompakt with ratchet functionality set 1, 24 pieces
  • 1x 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 123.5 mm
  • 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 7x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 27x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 9500 Magnetiser SB: 64.6 mm
  • 1x 9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Kraftform Kompakt" Zobacz wszystkie