9752 Kraftform Kompakt s funkcí ráčny v pěnové vložce, set 1, 24 dílný

Artiklové číslo: 05150152001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Černá Černá šedá
Řada Kraftform Kompakt
Označení výrobce 9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Barva Šedá; Černá
Počet výřezů na nástroje 24 ks
Počet 24
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti měkké
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem B 172 mm
Celková hloubka T 392 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150152001
EAN / GTIN 4013288232533
Číslo výrobce 05150152001
L-číslo L60020 104676
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolný pěnová vložka
  • 2barevný pro rychlou detekci chybějících dílů
  • Vhodné pro dílenský vozík Rebel.
  • Vybaven 1bitovým 838 RA-R M držákem na ruku s funkcí ráčny a rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor
  • 1 416 RA bitový držák s křížovou rukojetí s funkcí ráčny a rychloupínací sklíčidlo Rapidaptor
  • 1bitový držák na ruku 816 R s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 1 Zyklop Mini bit Ratchet 8001 A, všechny držáky na bity a mini bit Ratchet pro 1/4″ bity
  • 18 pevné bity (1/4″, délka 89 mm), 1 konektor 870/1 (1/4″ vnější šestihran na 1/4″ vnější čtyřhran
  • délka 25 mm)
  • 1 Magnetizační zařízení 9500 pro magnetizaci a demagnetizaci hrotů nástrojů.

Výhoda:

  • Odolný pěnová vložka, každý nástroj má své vlastní místo; 2 barvy, nedostatek nástrojů je rychle zaznamenán
  • Optimální přizpůsobení pro nejlepší možné odstranění nástrojů z pěnová vložka
  • Bity držák na ruku 838 RA-R M s integrovanou funkcí ráčny (jemné zuby, 36 zuby, úhel návratu 10°) pro 1/4″ bity
  • 416 RA bitový držák s křížovou rukojetí s integrovanou ráčnou (jemné zuby, 80 zuby, úhel návratu 4,5°) pro 1/4″ bity
  • Ergonomická 2dílná příčná rukojeť

Rozsah dodávky:

  • 9752 pěnová vložka Kraftform KOMPAKT ráčnová sada 1, 24dílná
  • 1x 838 RA-R M-Bits držák s ráčnou funkce, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm
  • 1x 416 RA bity s křížovou rukojetí s funkcí ráčny a rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 1/4″ x 45 mm
  • 1x 816 R-bit ruční držák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 8001 A trochu ráčna ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 3x 851/4 z bitů: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm
  • 3x 855/4 z bitů: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 7x 867/4 z TORX ® bitů: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 27x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm
  • 4x 840/4 z bitů: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 z bitů: 1 x 5,5 x 89 mm
  • 1x 870/1 stopka nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 9500 magnet SB: 64,6 mm
  • 1x 9852 pěnová vložka Kraftform KOMPAKT ráčnová sada 1, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Kraftform Kompakt" Zobrazit všechny