Zestaw uniwersalny Kraftform Kompakt VDE 24, liczba części: 24

Nr art.: 667264 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Torby
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 24 szt.
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder-Sortiment
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Kraftform Kompakt
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Mobilność ++
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667264 24
EAN / GTIN 4013288234148
Numer producenta 05006632001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Dokręcanie i odkręcanie śruby, nawet przy braku oporu, dzięki funkcji „szybkiego kręcenia”. 6-kątny kołnierz zapobiega staczaniu się narzędzia. Przetyczka Kraftform z grzechotką ze swobodnie obracaną tuleją i czopem czworokątnym (1/4 cala).
Cała zawartość z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Zawartość:

Groty do śrub płaskich: po 1 szt. wielk. 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,2 × 6,5 mm
Groty do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1; 2
Groty do wkrętów Pozidriv: wielk. 1; 2
Groty do Torx®: Wielk. TX15; TX20; TX25
Nasadki kluczy nasadowych 1/4 cala, do śrub z łbem 6-kątnym: wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Adapter do grotów, czop czworokątny 1/4 cala: 1 szt.
Przetyczka Kraftform z funkcją grzechotki: 1 szt.
Uchwyt Kraftform z funkcją grzechotki: 1 szt.
Uchwyt Kraftform do grotów wymiennych nr 667411: 1 szt.