9752 Depósito de espuma juego Kraftform Kompakt con función de carraca Set 1, 24 piezas

Número de artículo: 05150152001
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
Color, negro Gris negruzco
Serie Kraftform Kompakt
Denominación del fabricante 9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Color gris; negro
Número de huecos para herramientas 24 ud.
Cantidad 24
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Consistencia de la espuma blando
Material Poliuretano (PU)
Anchura total B 172 mm
Fondo total T 392 mm
Altura total H 30 mm
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 05150152001
EAN / GTIN 4013288232533
Número del fabricante 05150152001
Número L L60020 104676
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • 1 depósito de espuma resistente
  • con aspecto bicolor para reconocer de forma rápida si faltan piezas
  • adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel.
  • Viene con 1 porta-puntas manual 838 RA-R M con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • 1 porta-puntas de mango en ″T″ 416 RA con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • 1 porta-puntas manual 816 R con sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1 carraca de puntas Zyklop Mini 8001 A
  • todos los porta-puntas y la mini-carraca de puntas son adecuados para puntas de 1/4″
  • 18 puntas duras y resistentes (1/4″, 89 mm de largas), 1 pieza de conexión 870/1 (de hexágono exterior de 1/4″ a cuadradillo exterior de 1/4″
  • 25 mm de larga)
  • 1 aparato de magnetización 9500 para magnetizar y desmagnetizar los extremos de las herramientas.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Porta-puntas manual 838 RA-R M con función de carraca integrada (dentado fino de 36 dientes, ángulo de retorno de 10°) para puntas de 1/4″
  • Porta-puntas manual de mango en ″T″ 416 RA con carraca integrada (dentado fino, 80 dientes, ángulo de retorno de 4,5°) para puntas de 1/4″
  • Mango en ″T″ bicomponente ergonómico

Volumen de suministro:

  • 9752 Foam insert Kraftform Kompakt with ratchet functionality set 1, 24 pieces
  • 1x 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 123.5 mm
  • 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 7x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 27x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 9500 Magnetiser SB: 64.6 mm
  • 1x 9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Kraftform Kompakt" Ver todos