Zestaw bitów z uchwytem wkrętakowym Turbo 19 elem., Liczba części: 19

Nr art.: 676205 19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Opakowanie torba
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Liczba narzędzi 19
Długość grotu l1 89 mm
Liczba elementów 19 szt.
Seria Kraftform Kompakt
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Turbo 1
Kolor Zielony; Czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3; E 6,3
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676205 19
EAN / GTIN 4013288214614
Numer producenta 05057482001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Zintegrowana w uchwycie przekładnia planetarna opcjonalnie włączana i wyłączana przyciskiem umożliwia nawet czterokrotne zwiększenie prędkości wkręcania. Wyłączanie jest zalecane do dokładnej regulacji i ostatecznego dokręcania lub odkręcania śruby z wysokim momentem obrotowym (nawet 14 Nm). Uchwyt Kraftform z uchwytem do bitów „Rapidaptor” 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
Dostawa w zwijanym pokrowcu tekstylnym zamykanym z zapięciem na rzep.
Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zaleta:

  • Mocne skręcanie końcowe i łatwa regulacja dokładna.
  • Prędkość dokręcania zwiększona czterokrotnie w mechaniczny sposób (bez akumulatora).

Zawartość:

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200 rozm. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 rozm. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 674244, wielk. 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. nr 674250 rozm. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub płaskich: 1 szt., wielk. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. nr. 676390 wielk. 6,3