9752 Inserție din spumă Kraftform Kompakt set clichet 1, 24 piese

Cod articol.: 05150152001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Gri negru
Serie Kraftform Kompakt
Denumirea producătorului 9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Culoarea gri; negru
Numărul de decupaje pentru unelte 24 buc.
Număr 24
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată da
Spumă consistență moale
Material Poliuretan (PU)
Lăţime totală B 172 mm
Adâncime totală T 392 mm
Înălţimea totală H 30 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 05150152001
EAN / GTIN 4013288232533
Număr producător 05150152001
L-Număr L60020 104676
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă
  • 2 culori pentru detectarea rapidă a pieselor lipsă
  • Potrivit pentru căruciorul de atelier Rebel.
  • Echipat cu suport de mână 838 RA-R M pe 1 de biți, cu funcție de clichet și mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor
  • 1 416 RA suport de prindere cu mâner încrucișat cu funcție de clichet și mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor
  • Suport de mână pe 1 de biți 816 R cu mandrină de eliberare rapidă Rapidaptor, 1 Zyklop Mini bit Ratchet 8001 A, toate suporturile de mână biți și Ratchet Mini bit pentru biți de 1/4″
  • 18 biți rezistenți (1/4″, 89 mm lungime), 1 conector 870/1 (1/4″ hexagon exterior la 1/4″ pătrat exterior
  • 25 mm lungime)
  • 1 dispozitiv de magnetizare 9500 pentru magnetizarea și demagnetizarea vârfurilor uneltelor.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are propriul loc fix; 2-color, lipsa de instrumente este observată rapid
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Suport de mână 838 RA-R M cu funcție integrată cu clichet (dinți fini, 36 dinți, unghi de retur 10°) pentru biți de 1/4″
  • Suport de prindere cu mâner transversal 416 RA cu clichet integrat (dinți fini, 80 dinți, unghi de retur 4,5°) pentru biți de 1/4″
  • Mâner transversal ergonomic cu 2 componente

Livrare:

  • 9752 inserție din spumă Kraftform KOMPAKT set cu clichet 1, 24 piese
  • Suport de mână 1x 838 RA-R m-bits cu funcție cu clichet, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm
  • Suport de mână cu mâner transversal 1x 416 RA cu funcție de clichet și mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor: 1/4″ x 45 mm
  • Suport de mână 1x 816 pe biți R cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 8001 Un pic ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 3x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 biți Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 7x 867/4 biți TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 27x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm
  • 4x 840/4 biți Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 biți Z: 1 x 5,5 x 89 mm
  • 1x 870/1 brăzdar de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 9500 magnet SB: 64,6 mm
  • 1x 9852 inserție de spumă Kraftform KOMPAKT set cu clichet 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Kraftform Kompakt" Vedeţi-le pe toate