Uchwyty wkrętakowe z bitami 1/4 cala z uchwytem teleskopowym i magnesem

Nr art.: 676555
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
503 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 143 mm; 189 mm
Długość grotu l1 100 mm
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt 28 SB
Seria Kraftform Kompakt
Kolor Zielony; Czarny
Z funkcją grzechotki nie
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ostrze chowane (teleskopowe); Z magazynkiem bitów
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Magnetyczny uchwyt do bitów
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676555
EAN / GTIN 4013288192127
Numer producenta 05073240001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform ze zintegrowanym magazynkiem bitów, w komplecie 6 szt. bitów C 6,3 i gniazdem do bitów 1/4 cala oraz z mocnym magnesem trwałym.
grot teleskopowy (100 mm) wsuwany w uchwyt.Grot teleskopowy może służyć po wyjęciu jako adapter do wkrętarek.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Po 1 sztuce:
do śrub płaskich, rozm; 5,5; 6,5
do śrub z główką Phillips, nr 675310 rozm. 1/25; 2/25
do śrub Pozidriv, nr 675320 rozm. 1/25; 2/25

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Kraftform Kompakt" Zobacz wszystkie