9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm

Nr art.: 05137352001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Numer producenta 05137352001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 1 trwała wkładka z pianki, do montażu bez użycia narzędzi
  • Dwukolorowe oznaczenie umożliwiające szybkie wykrycie brakujących elementów
  • Szerokość x wysokość x głębokość: 172 x 30 x 392 mm
  • Zapasowa wkładka piankowa do produktu WERA nr 9752
  • przeznaczony do wózka warsztatowego Tool Rebel.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 172 mm
  • Wysokość: 30 mm
  • Długość: 392 mm

Zaleta:

  • Wysokiej jakości, trwała wkładka z pianki, nie wydzielająca oparów chemicznych
  • Optymalne dopasowanie zapewniające jak najłatwiejsze wyjmowanie narzędzi z wkładki z pianki
  • Odporny na wodę i olej, łatwy w pielęgnacji i czyszczeniu
  • Ochrona narzędzia przed zabrudzeniem i uderzeniami
  • Szerokość x wysokość x głębokość: 172 x 30 x 392 mm

W dostawie:

  • 9852 Wkładka z pianki do zestawu grzechotek Kraftform Kompakt 1, bez narzędzi, 172 x 30 x 392 mm