{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość grotu l1 | 90 mm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Oznaczenie producenta | KK 10 | |
| Seria | Kraftform Kompakt | |
| Kolor | Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Grot wymienny | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX10 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PH2; PZ1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Quick Release | |
| Szerokość grotu b | 4 mm; 5,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętak do końcówek typu bit | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 05056653001 | |
| EAN / GTIN | 4013288041647 | |
| Numer producenta | 05056653001 | |
| Numer L | L60020 100697 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |