9750 Wkładka piankowa Kraftform Kompakt i Tool-Check PLUS, Set 1, 57 część

Nr art.: 05150150001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria Kraftform Kompakt
Oznaczenie producenta 9750 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt und Tool-Check PLUS Set 1; Kraftform Kompakt 60; Tool-Check PLUS
Opakowanie luzem
Kolor Szare; Czarny
Liczba wycięć na narzędzia 57 szt.
Liczba 57
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki średnio twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 172 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150150001
EAN / GTIN 4013288225344
Numer producenta 05150150001
Numer L L60020 4925
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w zestawy Wera Kraftform Kompakt 60, Tool-Check PLUS oraz rękojeść z uchwytem do bitów 393 S extra slim z elastycznym trzpieniem.

Cecha szcz.:

  • Length: 405.00 mm
  • Width: 185.00 mm
  • Height: 55.00 mm
  • Weight: 1,468.00 g
  • Contents: 57 pieces

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9750 Wkładka piankowa Kraftform Kompakt i Tool-Check PLUS, Set 1, 57 część
  • 1x Tool-Check PLUS, 39 część
  • 1x 8001 A Klucz z grzechotką 1/4″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 Rękojeść: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adapter: 1/4″ x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 6x 851/1 TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 5x 840/1 Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 1x 800/1 TZ: 1 x 5.5 x 25 mm
  • 1x Kraftform Kompakt 60, 17 część
  • 1x 816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Zestaw rzepów 70: 70 x 50 mm
  • 1x Rękojeść z uchwytem do bitów 1/4'' extra slim, z elastycznym trzpieniem 393 S, 1/4″ x 173.5 mm
  • 1x 9850 Wkładka piankowa Kraftform Kompakt i Tool-Check PLUS, Set 1, pusta, 172 x 30 x 392 mm