Zestaw bitów z uchwytem 17-elementowy, ESD

Nr art.: 676225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Opakowanie torba
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Liczba narzędzi 17
Długość grotu l1 89 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Liczba elementów 17 szt.
Seria Kraftform Kompakt
Oznaczenie producenta KK 60 ESD
Kolor Żółty; Pomarańczowy; Czarny; Srebrna
Do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Numer producenta 05051043001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200 rozm. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 rozm. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 674247 rozm. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. podobne do nr 674250, rozm. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. nr 674260 wielk. 5,5/89
Uchwyt wkrętaka ESD: 1 szt. nr 676415 rozm. 6,3 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3