Insert en mousse 9752 jeu Kraftform Kompakt avec fonction cliquet 1, 24 pièces

Réf.: 05150152001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Gris noir
Série Kraftform Kompakt
Référence fabricant 9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Couleur gris; noir
Nombre d’évidements pour outils 24 pc.
Nombre 24
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Texture mousse douce
Matériau Polyuréthane (PU)
Largeur totale B 172 mm
Profondeur totale T 392 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 05150152001
EAN / GTIN 4013288232533
Réf. fabricant 05150152001
Article hors catalogue L60020 104676
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Insert en mousse durable
  • bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes
  • compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel.
  • Comprend 1 porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor
  • 1 porte-embouts avec manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor
  • 1 porte-embouts 816 R avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor , 1 cliquet à embout Zyklop Mini 8001 A, tous les porte-embouts et le cliquet à embout Mini sont compatibles avec les embouts 1/4″
  • 18 embouts extra-rigides (1/4″, 89 mm de long), 1 adaptateur 870/1 (hexagonal mâle 1/4″ vers carré mâle 1/4″
  • 25 mm de long)
  • 1 bloc de magnétisation 9500 pour magnétiser et démagnétiser les pointes d'outils.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet intégrée (denture fine, 36 dents, angle de reprise de 10°) pour embouts 1/4″
  • Porte-embouts à manche en T 416 RA avec cliquet intégré (denture fine, 80 dents, angle de reprise de 4,5°) pour embouts 1/4″
  • Manche en T ergonomique bicomposant

Livraison:

  • 9752 Foam insert Kraftform Kompakt with ratchet functionality set 1, 24 pieces
  • 1x 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 123.5 mm
  • 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 7x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 27x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 9500 Magnetiser SB: 64.6 mm
  • 1x 9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm