16 FN VERNIER CALIPER 150/0,05

Nr art.: 4100420
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 48,97 PLN /szt.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria MarCal
Oznaczenie producenta 16 FN
Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100420
EAN / GTIN 4059192001537
Numer producenta 4100420
Numer L L40080 275
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Vernier and scale have a satin chrome finish for glare free reading
  • Locking screw above
  • Measuring surfaces made of steel
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Raised guideway for the protection of the scale

Opis:

16 FN Caliper with scale display
  • Fixing screw at top Measuring range: 0 - 150 mm
  • Nonius value mm: 0.05 mm /
Scope of delivery: Thread table, case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Caliper with scale display
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • Depth measurement: angular
  • Product type: 16 FN
  • Measuring range: 0 - 150 mm
  • Dimension d in mm: 228 mm
  • Dimension b in mm: 40 mm
  • Dimension c in mm: 16 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Dimension a in mm: 10 mm
  • Dimension f in mm: 3.8 mm
  • Error limit (mm): 0.05 mm
  • Vernier value mm: 0.05 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie