16 FN Schuifmaat 150 mm Nonius 0,05 mm

Artikelnummer: 4100420
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie MarCal
Artikelomschrijving producent 16 FN
Verpakking Etui
Materiaal edelstaal (RVS)
Gehard ja
Meetvlak gehard
Maximale afwijking 0,05 mm
Aflezing 0,05 mm
Meetbereik min. 0 mm
Meetbereik max. 150 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaatvorm hoekig
Vastzetting vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding verhoogde geleidebaan
Schroefdraadtabel schuifmaattabel
Meettechniek analoog
Aflezing omschakelbaar nee
Uitvoering afleesoppervlakken mat verchroomd
Norm fabrieksnorm
Producttype universele schuifmaat
Kalibreerbaar ja
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4100420
EAN/GTIN 4059192001537
Nummer fabrikant 4100420
L-nummer L40080 275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Nonius en schaal voor niet-verblindende aflezing, mat verchroomd
  • Bevestigingsschroef bovenaan
  • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
  • Meetbladen voor inwendige meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapmeetapparaat
  • Verhoogde geleidingen ter bescherming van de schaal

Omschrijving:

16 FN schuifmaat met schaalverdeling
  • Vastzetschroef aan bovenzijde Meetbereik: 0 - 150 mm
  • Noniuswaarde mm: 0,05 mm /
Materiaal: Schroefdraadtabel, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Remklauw met schaalverdeling
  • Naam productgroep: Schuifmaat
  • Naam productgroep: MarCal
  • Dieptemeting: hoek
  • Type product: 16 FN
  • Meetbereik: 0 - 150 mm
  • Afmeting d in mm: 228 mm
  • Afmeting b in mm: 40 mm
  • Afmeting c in mm: 16 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Afmeting a in mm: 10 mm
  • Afmeting f in mm: 3.8 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.05 mm
  • Schuifmaat mm: 0.05 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MarCal" Bekijk alles