{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 16 FN | |
| Embalaža | Primer | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Kaljeno | da | |
| Merilna površina | kaljeno | |
| Točnost | 0,05 mm | |
| Odčitavanje | 0,05 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 150 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | da | |
| Oblika globinskega omejevalnika | oglato | |
| Utrditev | vijak za utrditev na zgornji strani | |
| Vodilo | povišano vodilo | |
| Tabela navojev | tabela pomičnih meril | |
| Merilno orodje | analogno | |
| izvedba delov za odčitavanje | mat kromirano | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Vrsta izdelka | univerzalno pomično merilo | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 4100420 | |
| EAN/GTIN | 4059192001537 | |
| Številka proizvajalca | 4100420 | |
| L-število | L40080 275 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |