{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 16 FN | |
| Emballage | Etui | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempé | oui | |
| Surface de mesure | trempées | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| lecture | 0,05 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| plage de mesure max. | 150 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Tableau de filetage | tableau des pieds à coulisse | |
| Métrologie | mode analogique | |
| exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| norme | norme usine | |
| type de produit | pied à coulisse universel | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 4100420 | |
| EAN / GTIN | 4059192001537 | |
| Réf. fabricant | 4100420 | |
| Article hors catalogue | L40080 275 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |